曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-60

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-60 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-60 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A288.9B454D577.8C565.1移動距離(mm)631.9質量(kg/ペア)2.45耐荷重(N/ペア)481レール長さ(mm)609.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13970121SNS35D-60
8,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする