スライドレール 3522G 3522G-24

スライドレール 3522G 3522G-24 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3522G 3522G-24 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A288.9B454D577.8C565.1移動距離(mm)629.4質量(kg/ペア)2.5耐荷重(N/ペア)353レール長さ(mm)610内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139697283522G-24
3,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする