曜日別特売

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-70

オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-70 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-70 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。

A339.7B555.6D679.4C666.7移動距離(mm)733.5質量(kg/ペア)2.85耐荷重(N/ペア)441レール長さ(mm)711.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13970139SNS35D-70
9,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする