LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製スライドレール SNS35D SNS35D-45
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A
212.7
B
301.6
D
425.4
C
412.7
移動距離(mm)
479.5
質量(kg/ペア)
1.84
耐荷重(N/ペア)
549
レール長さ(mm)
457.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970026
SNS35D-45
¥6,650
¥
6,598
¥7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください