LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2731 C2731-25
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
A
195
B
210
移動距離(mm)
278
質量(kg/ペア)
0.74
耐荷重(N/ペア)
363
レール長さ(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13969430
C2731-25
¥2,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください