LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C305 C305-12
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
D
260.3
E
273
移動距離(mm)
327
質量(kg/ペア)
1.14
耐荷重(N/ペア)
628
レール長さ(mm)
304.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970035
C305-12
¥
7,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください