スライドレール C305 C305-12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13970035 品番C305-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,060

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。

D260.3 E273 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)1.14 耐荷重(N/ペア)628 レール長さ(mm)304.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13970035 C305-12 09373156 C305-12 スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業) スライドレール C305 LAMP(スガツネ工業) 1個 7,398 税込8,138 重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする