LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C305 C305-16
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
F
250.8
D
361.9
C
349.2
E
374.6
移動距離(mm)
429
質量(kg/ペア)
1.5
耐荷重(N/ペア)
559
レール長さ(mm)
406.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970069
C305-16
¥7,400
¥
7,398
¥8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください