曜日別特売

スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-16TW

スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-16TW - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-16TW - LAMP(スガツネ工業)スライドレール C301TW 両トラベル仕様 C301-16TW - LAMP(スガツネ工業)

・高さが35.3mmの両トラベル仕様の鋼製スライドレールです。・中間メンバー残留防止機構付のため、レールを全閉しても中間メンバーは、はみ出ません。・オプション品のJC-30TWを併用すると閉時のキャッチ(センターキャッチ)ができます。<用途>【コンベア周りの台車に】・長いコンベアを迂回せずに、物の受け渡しがしやすくなります。【医療カートに】・狭い病室などで動線が確保できなくても、器具等のやりとりがしやすくなります【ワークストッカーに】・安全柵越しにワークの受け渡しができ、ロボットと人の作業スペースを分けやすくなります。

長さ(mm)縦:442.4A123.8質量(g)1056F374.6D250.8E361.9耐荷重(kg)73穴数12耐荷重(N/ペア)716レール長さ(mm)406.4後側移動距離(mm)420前側移動距離(mm)420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13969886C301-16TW
4,360
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする