ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L

ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L - LAMP(スガツネ工業)

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。

仕様左用材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)仕上光沢バレル研磨トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18936700S-52T15L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
1,7001,698
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
13968800S-52T15L-
1,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13968800S-52T15L08522657S-52T15LS-52T15L ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業) 08522657ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型LAMP(スガツネ工業)1個
1,698
税込1,868
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする