LAMP(スガツネ工業)
ステラアップつまみ HS型 HS-60S
・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
色
ブラック
H
25
質量(g)
13
L1
60
L2
30
t
5
P
44
B1
16
材料
エラストマー(TPE)
寸法B2(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972431
HS-60S
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください