曜日別特売

RAM マウンティングシステム (座付ボール) RAM-202

RAM マウンティングシステム (座付ボール) RAM-202 - LAMP(スガツネ工業)RAM マウンティングシステム (座付ボール) RAM-202 - LAMP(スガツネ工業)

・座付ボール単品です。・単品を組み合わせる場合は、同サイズB(中)、C(大)、D(特大)どうしをお選びください。・用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。・耐久性・耐震性に優れます。・部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、、取り付けも簡単です。・ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。【用途】取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム

サイズC(大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13972598RAM-202
5,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする