LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガススプリング SIG-251400S
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様
伸長力N:400、伸長力kgf:41、伸長時の長さB:251
ストローク
100
C
7
E
M5
シリンダー径(Φmm)
150
ロッド径D(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13968687
SIG-251400S
¥19,100
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください