LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガススプリング SIG-585300S
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様
伸長力N:300、伸長力kgf:31、伸長時の長さB:585
ストローク
250
C
10
E
M8
シリンダー径(Φmm)
190
ロッド径D(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13968757
SIG-585300S
¥31,100
¥
30,980
¥34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください