LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ガススプリング SIG-345200S
・ステンレス鋼製のガススプリングです。耐食性の求められる環境に適しています。・ワイパーリングや低温設計などのオプション機能を追加できます。
仕様
伸長力N:200、伸長力kgf:21、伸長時の長さB:345
ストローク
150
C
10
E
M8
シリンダー径(Φmm)
190
ロッド径D(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13968705
SIG-345200S
¥25,000
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください