曜日別特売

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター(アンカー固定用) HGA-3A型 HGA-3A60-16210AN

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター(アンカー固定用) HGA-3A型 HGA-3A60-16210AN - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター(アンカー固定用) HGA-3A型 HGA-3A60-16210AN - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター(アンカー固定用) HGA-3A型 HGA-3A60-16210AN - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター(アンカー固定用) HGA-3A型 HGA-3A60-16210AN - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター(アンカー固定用) HGA-3A型 HGA-3A60-16210AN - LAMP(スガツネ工業)

【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 アンカー固定用】・汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約15°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。

dM16H241取付高(mm)最大:207、最小:139D60E45h123B113寸法B2(mm)200耐荷重N(kgf)4500(459)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13968416HGA-3A60-16210AN
24,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする