アジャスター MKP型 MKP-70M14

アジャスター MKP型 MKP-70M14 LAMP(スガツネ工業) アジャスター MKP型 MKP-70M14 LAMP(スガツネ工業) アジャスター MKP型 MKP-70M14 LAMP(スガツネ工業)

・アジャスター本体は、約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平に保てます。・首振り機構によって荷重が分散するため耐久性があります。・本体と底部との二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さの調整が行えます。

dM14 H51.5 質量(g)195 S35 h11.5 D170 D264 耐荷重N(kgf)1568(160) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13968021 MKP-70M14
1,530
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする