LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-7
d
M8
B
12
L
300
H
50
質量(g)
300
C
R6
S
10
P
288
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971216
H-42-C-7
¥3,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください