LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル FT型 ダブル穴仕様 FT-120
T
5
L
120
H
27
質量(g)
105
L1
102
ねじ
付属:3.8×20
t
7
d1
4.1
仕上
鏡面研磨
B1
36
材料
ステンレス鋼(SCS13)
寸法B2(mm)
120
寸法P1(mm)
106
M
14
d2
8
寸法P2
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971846
FT-120
¥7,500
¥
7,498
¥8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください