LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-8
d
M4
B
6
L
66
H
22
質量(g)
18
C
R3
S
7
P
60
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970191
H-42-C-8
¥570
¥
569
¥626
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください