LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル H-42-C型 H-42-C-3
d
M6
B
10
L
120
H
40
質量(g)
100
C
R5
S
8
P
110
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970446
H-42-C-3
¥1,350
¥
1,298
¥1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください