LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル 4LC型 4LC-82
d
5
L
82
H
36.5
質量(g)
110
L1
46
ねじ
付属:4×20
t
8
d1
9.5
h1
5.5
P
64
仕上
鏡面研磨
B1
48
h2
4
材料
ステンレス鋼(SCS14)
寸法B2(mm)
160
取付小ねじ(参考)
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971381
4LC-82
¥3,600
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください