LAMP(スガツネ工業)
ステラアップハンドル US型 US-120S
・ハンドルの内側部分にエラストマーを使用しているため、ソフトな感触が得られます。・ハンドルの表面部はステンレス鋼(SUS304)を使用しています。
B
19
L
120
H
32
質量(g)
45
L1
57
ねじ
付属:3.5×20
h
21
t
6.5
d1
3.8
P
102
仕上
サテン仕上
材料
ステンレス鋼(SUS304)
d2
7.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970988
US-120S
¥2,600
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください