曜日別特売

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型 H400-04L-3A

ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型 H400-04L-3A - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型 H400-04L-3A - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型 H400-04L-3A - LAMP(スガツネ工業)

・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。

質量(g)120寸法L(mm)110寸法P(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13971740H400-04L-3A
6,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする