LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-6
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
d
M8
B
12
L
250
質量(g)
320
C
R6
H2
20
H1
50
P
238
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合座金
H-42-A-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13971225
H-42-B-6
¥
3,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください