LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル H-42-B型 H-42-B-4
・座金 H-42-Z型が付属しています。・取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用ください。
d
M6
B
10
L
130
質量(g)
125
C
R5
H2
11
H1
40
P
120
仕上
鏡面研磨
材料
ステンレス鋼(SUS304)
適合座金
H-42-A-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13970638
H-42-B-4
¥1,630
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください