曜日別特売

ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 LF-12-160

ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 LF-12-160 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル LF-12型 LF-12-160 - LAMP(スガツネ工業)

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。

L172質量(g)236P160仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13971618LF-12-160
5,200
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする