曜日別特売

スライドレール(重量用) C501 C501-18

スライドレール(重量用) C501 C501-18 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール(重量用) C501 C501-18 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。

A212.7B301.6C425.4移動距離(mm)479.4質量(kg/ペア)5.31耐荷重(N/ペア)2452レール長さ(mm)457.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973885C501-18
12,810
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする