曜日別特売

スライドレール(重量用) C501 C501-26

スライドレール(重量用) C501 C501-26 - LAMP(スガツネ工業)スライドレール(重量用) C501 C501-26 - LAMP(スガツネ工業)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。

A314.3B504.8C628.6移動距離(mm)682.6質量(kg/ペア)8.4耐荷重(N/ペア)1961レール長さ(mm)660.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973928C501-26
17,330
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする