LAMP(スガツネ工業)
スライドレール(重量用) C501 C501-28
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A
339.7
B
555.6
C
679.4
移動距離(mm)
733.4
質量(kg/ペア)
9.13
耐荷重(N/ペア)
1785
レール長さ(mm)
711.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973937
C501-28
¥18,800
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください