LAMP(スガツネ工業)
スライドレール(重量用) C501 C501-20
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A
238.1
B
352.4
C
476.2
移動距離(mm)
530.2
質量(kg/ペア)
6.04
耐荷重(N/ペア)
2363
レール長さ(mm)
508
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973901
C501-20
¥14,070
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください