曜日別特売

フラップステー L-195型・L-270型 L-195A

フラップステー L-195型・L-270型 L-195A - LAMP(スガツネ工業)フラップステー L-195型・L-270型 L-195A - LAMP(スガツネ工業)フラップステー L-195型・L-270型 L-195A - LAMP(スガツネ工業)フラップステー L-195型・L-270型 L-195A - LAMP(スガツネ工業)フラップステー L-195型・L-270型 L-195A - LAMP(スガツネ工業)

・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。

A90B225タイプ長穴タイプL1195L2133C91.5S62L3148L4129L5121材料ステンレス鋼適合扉高さ(mm)250~350角度θ(°)66圧縮荷重(N)147内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973639L-195A
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする