LAMP(スガツネ工業)
フラップステー L-195型・L-270型 L-195B
・扉を全開状態で保持するステーです。全開状態でさらに少し扉を持ち上げると解除します。・レンジフードなど、火気を扱う場所でも使用できます。
A
90
B
225
タイプ
丸穴タイプ
L1
195
L2
133
C
91.5
S
62
L3
148
L4
129
L5
121
材料
ステンレス鋼
適合扉高さ(mm)
250~350
角度θ(°)
66
圧縮荷重(N)
147
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973648
L-195B
¥3,700
¥
3,698
¥4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください