電磁石式電気錠 マグナロック 赤外線センサー XMS XMS

電磁石式電気錠 マグナロック 赤外線センサー XMS XMS - LAMP(スガツネ工業)

・マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。・感知する範囲をさまざまに設定できます。感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6m・モニター LED付きです。・屋内専用です。・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975547XMS
57,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする