曜日別特売

電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ) M32型、M62型、M82型 M62-FBDM

電磁石式電気錠 マグナロック(屋外対応タイプ)  M32型、M62型、M82型 M62-FBDM - LAMP(スガツネ工業)

・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)

質量(g)4800タイプ正面取付タイプ使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫消費電力(W)3.6吸着力(N)5341機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き電流(mA)250/150吸着力(N[kgf])545内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975730M62-FBDM
130,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13975730M62-FBDM08521126M62-FBDMM62-FBDM マグナロック M32型 LAMP(スガツネ工業) 08521126マグナロック M32型LAMP(スガツネ工業)1個
119,800
税込131,780
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする