電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M

電磁石式電気錠 マグナロック 電気ゲートロック GL1M GL1M - LAMP(スガツネ工業)

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975617GL1M
125,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする