曜日別特売

配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付 LS50F-BL

配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付 LS50F-BL - LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付 LS50F-BL - LAMP(スガツネ工業)

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。

ブラック質量(g)9.8適合板厚(mm)8~20材料ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13973456LS50F-BL
320
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする