パネルラッチ簡易ロック付 LC-PK32型・LC-PL32型 LC-PL32-GR
・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。
仕様レバー付
色グレー
タイプ本体
適合扉厚(mm)121516
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975301 | LC-PL32-GR | 08518877 | LC-PL32-GR |
|
パネルラッチ簡易ロック付 LC-PL32型 | LAMP(スガツネ工業) | 1個 | ¥339 税込¥373 | 重複の為 |