・レバー、またはキーを左に90°回すとラッチが解錠し、扉を取り外せます。・ラッチ解錠状態で手を離しても、その状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。・工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。・用途に合わせて、レバータイプとキータイプの2種類の操作方法からお選びいただけます。・レバーとキーは互換性があります。・キータイプは不用意に扉が外れるのを防ぎます。・難燃材規格UL94 V-0の樹脂を使用しています。・内蔵ばねはステンレス鋼(SUS304)製です。