LAMP(スガツネ工業)
小型ガススプリング SIG-114050
・小型なガススプリングで、装置内部などスペースがあまりない場所でも取り付けることが可能です。
仕様
伸長力N:50、伸長力kgf:5、伸長時の長さB:114
材質
主材料:鋼
ストローク
30
シリンダー径(Φmm)
100
ロッド径
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973368
SIG-114050
¥5,900
¥
5,898
¥6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください