LAMP(スガツネ工業)
薄型アジャスター TG型 TG-20WT
・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
色
ホワイト
d
M8
H
21
質量(g)
11
D
20
S
15
耐荷重(N)
980
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13972930
TG-20WT
¥120
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください