LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチ取付窓 WD型 WD-120
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合
H3 取付板厚0.8:94、H3 取付板厚1.0:94、H3 取付板厚1.2:94.2
W
113.6
L
120
質量(g)
36.6
Φd
2.5
H2
94
H1
100
寸法P1(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13975809
WD-120
¥390
¥
389
¥428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください