LAMP(スガツネ工業)
ワンタッチ取付窓 WD型 WD-180
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合
H3 取付板厚0.8:78.4、H3 取付板厚1.0:78.4、H3 取付板厚1.2:78.7
W
173.5
L
180
質量(g)
44
Φd
4
H2
78
H1
85
寸法P1(mm)
88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13975827
WD-180
¥570
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください