曜日別特売

ワンタッチ取付窓 WD型 WD-230

ワンタッチ取付窓 WD型 WD-230 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 WD型 WD-230 - LAMP(スガツネ工業)ワンタッチ取付窓 WD型 WD-230 - LAMP(スガツネ工業)

・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。

適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5W224L230質量(g)36Φd4H243H150寸法P1(mm)138内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13975818WD-230
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする