LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドル TO型 TO-80
・取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。・TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
仕様
ばねなし
H
11
質量(g)
104
L1
73
L2
80
D1
7
W1
75
仕上
クロメート処理(三価)
N
4
材料
鋼(本体:SPCC・取手:SS)
W2
83
寸法P3(mm)
430
d2
5
寸法P1
45
寸法P2
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13974025
TO-80
¥
410
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください