LAMP(スガツネ工業)
マシナリーハンドル MMH型 MMH-550SL
・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)
1830
L1
600
L2
519.5
P
550
仕上
アルマイト処理/マットシルバー
材料
アルミニウム合金
耐荷重N(kgf)
102
耐荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13974987
MMH-550SL
¥18,300
¥
17,980
¥19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください