LAMP(スガツネ工業)
マシナリーハンドル MGH型 MGH-750SL
・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)
2250
L1
800
L2
760
P
750
仕上
アルマイト処理/マットシルバー
材料
アルミニウム合金
耐荷重N(kgf)
102
耐荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13975021
MGH-750SL
¥24,000
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください