LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドル TMU-115 TMU-115
・裏側からでも表側からでも取り付けできます。・ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)
460
仕上
クロムめっき
材料
亜鉛合金(ZDC)
耐荷重N(kgf)
40
耐荷重(N)
392
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13974795
TMU-115
¥9,400
¥
9,398
¥10,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください