LAMP(スガツネ工業)
ミニガイドレール MRS MRS15-100
・軽くて丈夫なアルミ合金製です。・アルマイトの膜が9マイクロメートルあり、耐食性に優れています。・リサイクルが可能です。
A
15
B
100
H
3.5
質量(g)
14.5
F
6
D
50
C
25
E
8.7
G
6.5
J
2.8
I
1.8
仕上
シルバーアルマイト処理
材料
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13973061
MRS15-100
¥440
¥
439
¥483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください