トリニティプロ カッターミキサー

トリニティプロ カッターミキサー - エレクトロラックス・プロフェッショナルトリニティプロ カッターミキサー - エレクトロラックス・プロフェッショナル

高性能カッターミキサーが、均一で滑らかな仕上がりを実現
多彩な用途に対応可能で、あらゆる調理現場で活躍します
操作は簡単でスピーディー、作業効率を大幅に向上
安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間の使用にも最適なめらかに刻み、しっかり混ぜる。業務用カッターミキサー

仕様回転スピード:1速度幅(mm)348高さ(mm)527奥行(mm)328電力(W)パワー:750回転数1500 (50Hz)/1800 (60Hz)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
139727296023182.6L
199,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
139727476023193.6L
258,000
249,800
274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする